AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCM1A024 CM1A024 1.RELE.24VAC.1PDT.12A - XCM1A024

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCM1A024 CM1A024 1.RELE.24VAC.1PDT.12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963014984

Codice prodotto

CBRXCM1A024

Cod. produttore

XCM1A024

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

16 mm

Altezza:

75 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Relé singoli a ingresso AC ad uno scambio, serie CM. Relé estraibile, montaggio su guida omega e a pannello tramite vite centrale. Disponibile ponte di parallelo a pettine per la distribuzione del potenziale.