CABUR SRL - CBRXCM1A230 CM1A230 1.RELE.230VAC.1PDT.12A - XCM1A230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
5 PZ
EAN
8017963010887
Codice prodotto
CBRXCM1A230
Cod. produttore
XCM1A230
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
16 mm
Altezza:
75 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


