AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCM2A012 CM2A012 1.RELE.12VAC.2PDT.8A - XCM2A012

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCM2A012 CM2A012 1.RELE.12VAC.2PDT.8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963025959

Codice prodotto

CBRXCM2A012

Cod. produttore

XCM2A012

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

16 mm

Altezza:

75 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

modulo con 1 relé elettromeccanico estraibile 12 Vac / 2 scambi 5 A