CABUR SRL - CBRXCM2C012 CM2C012 1.RELE.12VDC.2PDT.8A - XCM2C012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Confezione
5 PZ
EAN
8017963018241
Codice prodotto
CBRXCM2C012
Cod. produttore
XCM2C012
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
16 mm
Altezza:
75 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


