AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCM2C110 CM2C110 1.RELE.110VDC.2PDT.8A - XCM2C110

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCM2C110 CM2C110 1.RELE.110VDC.2PDT.8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963013871

Codice prodotto

CBRXCM2C110

Cod. produttore

XCM2C110

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

110...110 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

16 mm

Altezza:

75 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

modulo con 1 relé elettromeccanico estraibile 110 Vdc / 2 scambi 5 A