CABUR SRL - CBRXCPC20M CPC20M MOD.FLAT.20.POLI.SLIM - XCPC20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston
Corrente nominale - 0.75 A
Confezione
2 PZ
EAN
8017963018029
Codice prodotto
CBRXCPC20M
Cod. produttore
XCPC20M
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore Faston
Corrente nominale:
0.75 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
80 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
93 mm


