CABUR SRL - CBRXCPC64M CPC64M MOD.FLAT.64.POLI.SLIM - XCPC64M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 64
Tensione nominale - 50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston
Corrente nominale - 0.75 A
Confezione
2 PZ
EAN
8017963018081
Codice prodotto
CBRXCPC64M
Cod. produttore
XCPC64M
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
64
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore Faston
Corrente nominale:
0.75 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
80 mm
Larghezza:
117 mm
Altezza:
93 mm


