CABUR SRL - CBRXCPD50F CPD50F SUB-D.50P.FEMMINA.SLIM - XCPD50F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963018111
Codice prodotto
CBRXCPD50F
Cod. produttore
XCPD50F
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
D-Sub
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
80 mm
Larghezza:
92 mm
Altezza:
93 mm


