AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCRE81 CRE8-1 8.RELE.ESTR.24V.1NA.MORS - XCRE81

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCRE81 CRE8-1 8.RELE.ESTR.24V.1NA.MORS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963004923

Codice prodotto

CBRXCRE81

Cod. produttore

XCRE81

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

8

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

119 mm

Altezza:

108 mm

Numero di contatti NC:

8

Numero di contatti NO:

8

Profondità:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Moduli a relé 24 Vac/dc comune universale super compatti. 3 kV di isolamento Ingresso/Uscita. 1 kV di isolamento tra i contatti di uscita. Cablaggio rapido con morsetti estraibili. Comando con tensioni sia in alternata che in continua. Funzionamento con comune sia positivo che negativo