AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSD1015W012VAA CSD1-015W/012V/AA ALIMENTATORE MONOFASE

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSD1015W012VAA CSD1-015W/012V/AA ALIMENTATORE MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 11.95...12.05 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.6 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963193603

Codice prodotto

CBRXCSD1015W012VAA

Cod. produttore

XCSD1015W012VAA

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

11.95...12.05 V

Max. corrente di uscita 1:

1.6 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

100...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

15 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.2 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

2.5 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

35 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

90 mm

Profondità:

62 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

55 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatore monofase "Domotic Power"adatto per installazione in quadri comando o distribuzione poco profondi, per applicazioni industriali e building automation.