AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSF240DP CSF240DP ALIM.1FASE/48VDC.5A - XCSF240DP

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSF240DP CSF240DP ALIM.1FASE/48VDC.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 45...55 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 7.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963054041

Codice prodotto

CBRXCSF240DP

Cod. produttore

XCSF240DP

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

45...55 V

Max. corrente di uscita 1:

7.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

300...345 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

28 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

90...264 V

Larghezza:

63.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

140 mm

Profondità:

135 mm

Altezza:

140 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza di incasso:

83.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatore switching monofase 120-230 Vac potenza di uscita 240 W. Ingresso monofase 120 e 230 Vac. Protezione da cortocircuito, sovraccarico,sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Contatto di allarme con soglia Uout -10%. Dimensioni compatte. Adatti a circuiti SELV e PELV