AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSG2401D CSG2401D ALIM.3FASE/48VDC.50A - XCSG2401D

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSG2401D CSG2401D ALIM.3FASE/48VDC.50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 23...56 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 75 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...550 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963063869

Codice prodotto

CBRXCSG2401D

Cod. produttore

XCSG2401D

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

23...56 V

Max. corrente di uscita 1:

75 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

340...550 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

2400 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

50 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

180 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

340...550 V

Larghezza:

234 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Profondità:

105 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

354 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatori switching trifase 400-500 Vac potenza di uscita 2400 W. Ingresso trifase 340...550 Vac o bifase con derating. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita perassicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Alta efficienza e basso consumo. Adatti a circuiti SELV e PELV. Ingresso protetto dal circuito ASSIL (Surge Suppressor and Inrush Limiter).