CABUR SRL - CBRXCSW121B CSW121B ALIM.1-2FASE/12-15VDC.8A - XCSW121B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...15 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 187...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963070911
Codice prodotto
CBRXCSW121B
Cod. produttore
XCSW121B
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...15 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
187...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
270...725 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
8 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
20 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
187...550 V
Larghezza:
39 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
115 mm
Profondità:
130 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
59 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1