AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSW121C CSW121C ALIM.1-2FASE/24VDC.5A - XCSW121C

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSW121C CSW121C ALIM.1-2FASE/24VDC.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 7.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 187...550 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963063951

Codice prodotto

CBRXCSW121C

Cod. produttore

XCSW121C

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

7.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

187...550 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

270...725 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

7.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

18 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

187...550 V

Larghezza:

39 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

115 mm

Profondità:

130 mm

Altezza:

115 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

59 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatori switching mono-bifase 230-400-500 Vac potenza di uscita 120 W. Ingresso monofase e bifase 185...550 Vac. Alta affidabilità e immunità a sovratensioni per guasti di rete. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Alta efficienza e basso consumo. Adatti a circuiti SELV e PELV.