AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSW481D CSW481D ALIM.1-2-3FASE/48VDC.10A - XCSW481D

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSW481D CSW481D ALIM.1-2-3FASE/48VDC.10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 45...55 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 14 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 187...550 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963104463

Codice prodotto

CBRXCSW481D

Cod. produttore

XCSW481D

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

45...55 V

Max. corrente di uscita 1:

14 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

187...550 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

250...725 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

42 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

187...550 V

Larghezza:

73 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

140 mm

Profondità:

137 mm

Altezza:

140 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

93 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatori switching mono-bi-trifase 230-400-500 Vac potenza di uscita 480 W. Ingresso monofase, bifase e trifase 185...550 Vac. Alta affidabilità e immunità a sovratensioni per guasti di rete. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Alta efficienza e basso consumo. Adatti a circuiti SELV e PELV