AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXF06DPCG5C F06DPCG5C FILTRO.EMI.MONOFASE...6A - XF06DPCG5C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V

  • Corrente nominale in AC - 6...6 A

  • Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 6 A

  • Adatto come filtro sinusoidale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963052542

Codice prodotto

CBRXF06DPCG5C

Cod. produttore

XF06DPCG5C

Produttore

CBR

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

250 V

Corrente nominale in AC:

6...6 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

6 A

Adatto come filtro sinusoidale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Frequenza nominale di commutazione:

30000 kHz

Tipo di protezione (NEMA):

1

Filtro Corrente: 6 A