CABUR SRL - CBRXF07TDVST2 F07TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE....7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di poli, lato primario - 3 
- Tensione di esercizio nominale massima Ue - 480 V 
- Corrente nominale in AC - 7...7 A 
- Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 7 A 
- Adatto come filtro sinusoidale - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017963052221
Codice prodotto
CBRXF07TDVST2
Cod. produttore
XF07TDVST2
Produttore
CBR
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
480 V
Corrente nominale in AC:
7...7 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
7 A
Adatto come filtro sinusoidale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Adatto per il blocco di frequenze radio:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1