CABUR SRL - CBRXF100TYT8 F100TYT8 FILTRO.EMI.TRIFASE+N.100A - XF100TYT8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 5
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 440 V
Corrente nominale in AC - 100...100 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 100 A
Adatto come filtro sinusoidale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963141376
Codice prodotto
CBRXF100TYT8
Cod. produttore
XF100TYT8
Produttore
CBR
Numero di poli, lato primario:
5
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
440 V
Corrente nominale in AC:
100...100 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
100 A
Adatto come filtro sinusoidale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto per il blocco di frequenze radio:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1