CABUR SRL - CBRXF10TYG9 F10TYG9 FILTRO.EMI.TRIFASE+N..10A - XF10TYG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 5
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 440 V
Corrente nominale in AC - 10...10 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 10 A
Adatto come filtro sinusoidale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963052436
Codice prodotto
CBRXF10TYG9
Cod. produttore
XF10TYG9
Produttore
CBR
Numero di poli, lato primario:
5
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
440 V
Corrente nominale in AC:
10...10 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
10 A
Adatto come filtro sinusoidale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Adatto per il blocco di frequenze radio:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1