CABUR SRL - CBRXF12DPCG5C F12DPCG5C FILTRO.EMI.MONOFASE..12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 3
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V
Corrente nominale in AC - 12...12 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 12 A
Adatto come filtro sinusoidale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963052559
Codice prodotto
CBRXF12DPCG5C
Cod. produttore
XF12DPCG5C
Produttore
CBR
Numero di poli, lato primario:
3
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
250 V
Corrente nominale in AC:
12...12 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
12 A
Adatto come filtro sinusoidale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Adatto per il blocco di frequenze radio:
no
Frequenza nominale di commutazione:
30000 kHz
Tipo di protezione (NEMA):
1