AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXF30TDVST2 F30TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE...30A

copiacopia
CABUR SRL - CBRXF30TDVST2 F30TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE...30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 4

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 480 V

  • Corrente nominale in AC - 30...30 A

  • Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 30 A

  • Adatto come filtro sinusoidale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963052245

Codice prodotto

CBRXF30TDVST2

Cod. produttore

XF30TDVST2

Produttore

CBR

Numero di poli, lato primario:

4

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

30...30 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

30 A

Adatto come filtro sinusoidale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Adatto per il blocco di frequenze radio:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Filtro trifase senza neutro serie TDV