CABUR SRL - CBRXF42TDVST2 F42TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE...42A - XF42TDVST2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 4
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 480 V
Corrente nominale in AC - 42...42 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC - 42 A
Adatto come filtro sinusoidale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963052252
Codice prodotto
CBRXF42TDVST2
Cod. produttore
XF42TDVST2
Produttore
CBR
Numero di poli, lato primario:
4
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
480 V
Corrente nominale in AC:
42...42 A
Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:
42 A
Adatto come filtro sinusoidale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Adatto per il blocco di frequenze radio:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1