AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXIF20PML IF20PML MOD.FLAT.20.POLI.LED - XIF20PML

copiacopia
CABUR SRL - CBRXIF20PML IF20PML MOD.FLAT.20.POLI.LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 0.75 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963233095

Codice prodotto

CBRXIF20PML

Cod. produttore

XIF20PML

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

0.75 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

93 mm

interfaccia con connettore flat maschio a 20 poli, con segnalazione luminosa