AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXIF26PML IF26PML MOD.FLAT.26.POLI.LED - XIF26PML

copiacopia
CABUR SRL - CBRXIF26PML IF26PML MOD.FLAT.26.POLI.LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 26

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 0.75 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963233118

Codice prodotto

CBRXIF26PML

Cod. produttore

XIF26PML

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

26

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

0.75 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

86 mm

Altezza:

93 mm

Interfaccia passiva serie IF. Questo tipo di moduli permettono il trasferimento ai morsetti di segnali provenienti su cavo flat mediante l'impiego di connettori IDC (a perforazione di isolante). I LED di segnalazione sono predisposti per una tensione nominale di 24 VDC e comune negativo. Montabile su guida G32 e TH35.