CABUR SRL - CBRXIF40PML IF40PML MOD.FLAT.40.POLI.LED - XIF40PML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 40
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 0.75 A
Confezione
2 PZ
EAN
8017963233156
Codice prodotto
CBRXIF40PML
Cod. produttore
XIF40PML
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
40
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
0.75 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
122 mm
Altezza:
93 mm


