AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXISD25FM ISD25FM SUB-D.25P.FEMMINA+MASCHIO - XISD25FM

copiacopia
CABUR SRL - CBRXISD25FM ISD25FM SUB-D.25P.FEMMINA+MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 25

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963233279

Codice prodotto

CBRXISD25FM

Cod. produttore

XISD25FM

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

25

Tensione nominale:

60 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

D-Sub

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

93 mm

Interfaccia passiva serie ISD. Consente di trasferire ai morsetti i segnali provenienti su un cavo con connettore di tipo sub-d. Montabile su guida G32 e TH35