CABUR SRL - CBRXMBC2K MBC2K MOTOR.BRAKE.CONTROL - XMBC2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 27...106 V
Max. corrente di uscita 1 - 50 A
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...100 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017963063968
Codice prodotto
CBRXMBC2K
Cod. produttore
XMBC2K
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
27...106 V
Max. corrente di uscita 1:
50 A
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...100 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
50 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
106 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
20 VA
Larghezza:
39 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
115 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
128 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
59 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
1