CABUR SRL - CBRXNPNPNP CI-NPN/PNP INVERTITORE.NPN/PNP - XNPNPNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V
Frequenza di commutazione - 120000 Hz
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Numero di circuiti di uscita a transistor PNP - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8017963233439
Codice prodotto
CBRXNPNPNP
Cod. produttore
XNPNPNP
Produttore
CBR
Tipo di alimentazione:
Attivo
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Frequenza di commutazione:
120000 Hz
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di circuiti di uscita a transistor PNP:
1
Numero di circuiti di uscita a transistor npn:
1
Larghezza:
12 mm
Altezza:
77 mm
Metodo di montaggio:
Fissaggio a scatto su guida di montaggio
Profondità:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20