AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXR041E24 R41E24 4.RELE.24VDC.1PDT.12A - XR041E24

copiacopia
CABUR SRL - CBRXR041E24 R41E24 4.RELE.24VDC.1PDT.12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963236201

Codice prodotto

CBRXR041E24

Cod. produttore

XR041E24

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

4

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

93 mm

Numero di contatti NC:

4

Numero di contatti NO:

4

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Moduli a relé 24 Vdc comune negativo 1 scambio • Comando con tensioni in continua • Funzionamento con comune negativo • LED di segnalazione di stato • Relé estraibili