AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXR081S24F R81S24F 8.OPTO.24V/5-50VDC.+FUSE - XR081S24F

copiacopia
CABUR SRL - CBRXR081S24F R81S24F 8.OPTO.24V/5-50VDC.+FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Commutazione a punto neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963018180

Codice prodotto

CBRXR081S24F

Cod. produttore

XR081S24F

Produttore

CBR

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Modulo VDC composto da otto relé a stato solido con fusibile in protezione sull' uscita, utilizzato per la commutazione di carichi in DC. Relé estraibili. La corrente di carico permanente è di 2A a 40°C. Ha un Led di segnalazione alimentazione/stato.