AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXR161EAD R161EAD 16.RELE.24VAC/DC.1PDT.12A - XR161EAD

copiacopia
CABUR SRL - CBRXR161EAD R161EAD 16.RELE.24VAC/DC.1PDT.12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963236539

Codice prodotto

CBRXR161EAD

Cod. produttore

XR161EAD

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

16

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

250 mm

Altezza:

93 mm

Numero di contatti NC:

16

Numero di contatti NO:

16

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo a sedici relé VAC/DC con comune universale e uno scambio per ogni relé. Relé estraibili, Led di segnalazione dello stato, protezione dall' inversione di polarità, diodo di smorzamento della bobina.