CABUR SRL - CBRXRE1024D RE1024D 1.RELE.E.24VDC.1PDT16A - XRE1024D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
5 PZ
EAN
8017963236010
Codice prodotto
CBRXRE1024D
Cod. produttore
XRE1024D
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
16.4 mm
Altezza:
77 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP00


