AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXRE1824D RE1824D 1.RELE.E.24VDC.1PDT.12A - XRE1824D

copiacopia
CABUR SRL - CBRXRE1824D RE1824D 1.RELE.E.24VDC.1PDT.12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963236027

Codice prodotto

CBRXRE1824D

Cod. produttore

XRE1824D

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

16.4 mm

Altezza:

77 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Relé singoli a ingresso DC a uno scambio, serie R. Relé estraibile, montaggio su guida omega e a pannello tramite vite centrale.