CABUR SRL - CBRXRFA024D RFA024D 1.RELE.F.24VDC.1NA.8A - XRFA024D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
5 PZ
EAN
8017963236126
Codice prodotto
CBRXRFA024D
Cod. produttore
XRFA024D
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
12 mm
Altezza:
77 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
52 mm
Grado di protezione (IP):
IP00