AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001A5006 ATI MOTORE BATTENTE 230V 5M LENTO - 001A5006

copiacopia
CAME SPA - CMC001A5006 ATI MOTORE BATTENTE 230V 5M LENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 5000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Peso massimo per anta - 400 kg

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456004178

Codice prodotto

CMC001A5006

Cod. produttore

001A5006

Produttore

CMC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

5000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Peso massimo per anta:

400 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Motoriduttore irreversibile per cancelli a battente fino a 5 m per anta, con micro di finecorsa di apertura.