AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001CAT-15 CATENA TIPO GENOVESE DA 5 MM

copiacopia
CAME SPA - CMC001CAT-15 CATENA TIPO GENOVESE DA 5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456006233

Codice prodotto

CMC001CAT-15

Cod. produttore

001CAT-15

Produttore

CMC

Catena tipo genovese da 5 mm per passaggi fino a 16 m.