AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001UY0019 KIT MONDRIAN X TAPPARELLE 20NM - IT - 001UY0019

copiacopia
CAME SPA - CMC001UY0019 KIT MONDRIAN X TAPPARELLE 20NM - IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 53.5 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 36 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 453 mm

  • Coppia di rotazione - 20 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456023872

Codice prodotto

CMC001UY0019

Cod. produttore

001UY0019

Produttore

CMC

Diametro esterno:

53.5 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

36 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

453 mm

Coppia di rotazione:

20 Nm

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Con adattatore per tubo ottagonale:

Kit Mondrian 5, composto da: 1 motore tubolare 230V AC, potenza 20Nm, sollevamento 36Kg (cod. 001Y5020A151MO); 1 adattatore per rullo ottagonale Ø 60 (cod. 001YK5101); 1 inserto di sicurezza (cod. 001YM0105); 1 supporto regolabile doppia asola sella Q10 (cod. 001YM0110)