AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC001Y5040A151MOM MONDRIAN M5 40N 15RPM - 001Y5040A151MOM

copiacopia
CAME SPA - CMC001Y5040A151MOM MONDRIAN M5 40N 15RPM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 45 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 74 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 586 mm

  • Coppia di rotazione - 40 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456000934

Codice prodotto

CMC001Y5040A151MOM

Cod. produttore

001Y5040A151MOM

Produttore

CMC

Diametro esterno:

45 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

74 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

586 mm

Coppia di rotazione:

40 Nm

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Per tubo a ogiva:

Diametro del tubo a ogiva:

85 mm

Motoriduttore 230 V AC con finecorsa meccanico e manovra di soccorso integrata. Coppia Max. 40 Nm.