AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC67600720 OH/1O05WL MODULO 1 USCITA 5A RADIO - 67600720

copiacopia
CAME SPA - CMC67600720 OH/1O05WL MODULO 1 USCITA 5A RADIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456060457

Codice prodotto

CMC67600720

Cod. produttore

67600720

Produttore

CMC

Dispone di 1 uscita a relè con contatto NO libero da potenziale per comandare un carico elettrico e 1 ingresso digitale 230 V AC per il collegamento di dispositivi di comando (pulsanti o interruttori). Il contenitore permette l’installazione da quadro suguida DIN o da incasso su fondo scatola.