AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0100 BKS22AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 2200KG - 801MS-0100

copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0100 BKS22AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 2200KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 2200 kg

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067623

Codice prodotto

CMC801MS-0100

Cod. produttore

801MS-0100

Produttore

CMC

Peso massimo del cancello:

2200 kg

Tensione di alimentazione AC:

230 V

BKS22AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.