AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0230 BXV10AGS MOTORE SCORREVOLE 24V 1000KG - 801MS-0230

copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0230 BXV10AGS MOTORE SCORREVOLE 24V 1000KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067869

Codice prodotto

CMC801MS-0230

Cod. produttore

801MS-0230

Produttore

CMC

Tensione di alimentazione AC:

230 V

BXV10AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.