AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CAME SPA - CMC801MS-0250 BXV10AGF MOT SCORREVOLE 24V 1000KG VEL - 801MS-0250

copiacopia
CAME SPA - CMC801MS-0250 BXV10AGF MOT SCORREVOLE 24V 1000KG VEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050456067883

Codice prodotto

CMC801MS-0250

Cod. produttore

801MS-0250

Produttore

CMC

Tensione di alimentazione AC:

230 V

BXV10AGF - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024 (Versi