CANALPLAST - CANCONCAP836 CAPPOTTINA 860X330X610 GRI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 860 mm
Altezza - 610 mm
Profondità - 330 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8006588129722
Codice prodotto
CANCONCAP836
Cod. produttore
CONCAP836
Produttore
CAN
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
860 mm
Altezza:
610 mm
Profondità:
330 mm
Cappottina. Colore: Grigio.