AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANCPB306N MORSET.SEZION.MM4-6N.PP - CPB306N

copiacopia
CANALPLAST - CANCPB306N MORSET.SEZION.MM4-6N.PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 12

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Nero

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...6 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8006588161210

Codice prodotto

CANCPB306N

Cod. produttore

CPB306N

Produttore

CAN

Numero di poli:

12

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Nero

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

4...6 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-5...85 °C

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Morsettiera in polipropilene