CANALPLAST - CANCPN3 SPIRALE NERA MM.3 - CPN3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 1.5 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 2...12 mm
Confezione
50 M
EAN
8006588027257
Codice prodotto
CANCPN3
Cod. produttore
CPN3
Produttore
CAN
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
1.5 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
2...12 mm
Privo di alogeni:
sì
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
Altri
Spessore della parete:
0.75 mm


