CANALPLAST - CANG075P CAN.G 75X50 PRETR. FSF - G075P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 75 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Modello del profilo laterale - Punzonato
Confezione
24 M
EAN
8006588031575
Codice prodotto
CANG075P
Cod. produttore
G075P
Produttore
CAN
Altezza:
50 mm
Larghezza:
75 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Lunghezza:
2000 mm
Canale speciale con asole pretranciate. Colore: Grigio. Barre: 2 m.


