CANALPLAST - CANG11 CANALE G 60X80 CG - G11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
8006588030028
Codice prodotto
CANG11
Cod. produttore
G11
Produttore
CAN
Ventotto misure di canali, per una facile ed economica installazione, completi di accessoristica (mensole a parete e soffitto, scatole di derivazione, giunti separatori ed angoli). Tipo G può essere impiegato come portacavo semplice oppure come portautenze con l’ausilio di apposite scatole interne e di mostrine per utenze.Caratteristiche tecniche:Canali completi di coperchioCoperchi standard o smontabili con attrezzoPVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO)Misure da 25×30 mm a 100×150 mm.Lunghezza barre 2 mColori disponibili: bianco e grigio