AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANG19BEU CANALE G 100X80 B 9010 - G19BEU

copiacopia
CANALPLAST - CANG19BEU CANALE G 100X80 B 9010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8006588031926

Codice prodotto

CANG19BEU

Cod. produttore

G19BEU

Produttore

CAN

Larghezza:

100 mm

Altezza:

80 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di separatori installabili:

1

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

CANALE PORTACAVI CHIUSO