CANALPLAST - CANG41BEU MINICAN.G 20X10 B 9010 - G41BEU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8006588045589
Codice prodotto
CANG41BEU
Cod. produttore
G41BEU
Produttore
CAN
Larghezza:
20 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
MINI CANALINA 20X10 BIANCO 9010


