AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CANALPLAST - CANPD15ZF4 GUIDA SENDZIMIR 15x10x5,5 forata 4 mm - PD15ZF4

copiacopia
CANALPLAST - CANPD15ZF4 GUIDA SENDZIMIR 15x10x5,5 forata 4 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 15mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 5.5 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8006588100615

Codice prodotto

CANPD15ZF4

Cod. produttore

PD15ZF4

Produttore

CAN

Modello:

Guida DIN 15mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

5.5 mm

Distanza tra i fori:

20 mm

Spessore del materiale:

1 mm